Beli Alat Pemotong Batu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)Deskripsi:Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
- Star-M Ceramic Type Edge Trimmer (Pemotong Tepi)Deskripsi:-Optimum for cutting excessive cosmetic tapes applied on furniture/fittings and wood tapes.-The blade is made of ceramic.-For cutting cosmetic tapes.atribut:
- LxWxH: 76x22x30mm
- Main Body Materials: Plastic (ABS resin)
- Blade Materials: Ceramic
- Purpose of Use: For cutting cosmetic tapes.
- KRISBOW Mesin Pemotong Keramikatribut:
- Diamond Wheel Diameter (mm): 180 (Wet Process)
- Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
- Cutting Table Tilt (°): 0-45
- Dimensions (LxWxH) (cm): 39.5x39.5x18.5
- Cutting Height (mm): 32
- No Load Speed (rpm): 2990
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- Star-M Steel Type Edge Trimmer Bit (Pemotong Tepi)Deskripsi:-Optimum for cutting excessive cosmetic tapes applied on furniture/fittings and wood tapes.-Can be polished.-For cutting cosmetic tapes.atribut:
- LxWxH: 60x15.5x20mm
- Material: Alloy Tool Steel
- Purpose of Use: For cutting cosmetic tapes.
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- NT Cutter NT Dresser Snap-Off Blade Breaker for Knife (Pemotong Mata Pisau)Deskripsi:-A difficult-to-clog polishing tool that has the strength of files and the fine detail of sandpaper.atribut:
- Type: Second
- BLITZ Single-Sided Diamond Sharpening Stone (Batu Asah Berlian)Deskripsi:Batu Diamond asah permata / Akikatribut:
- Grit: #240
- KRISBOW Mesin Pemotong Keramikatribut:
- Blade Diameter (mm): 110
- Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 570
- Maximum Cutting Capacity (mm): 34
- No Load Speed (rpm): 13300
- Voltage (V): 220
- Star-M Griptype Edge Trimmer (Pemotong Tepi)atribut:
- Overall Length (mm): 80
- Width (mm): 25
- Height (mm): 45.0
- Star-M Ceramic Edge Trimmer (Pemotong Tepi)atribut:
- Overall Length (mm): 76
- Width (mm): 22
- Height (mm): 30.0
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- TJAP MATA Mesin Pemotong Keramikatribut:
- Power (W): 1200
- Size (mm): 110
- No Load Speed (rpm): 11000
- KRISBOW Trimmer File (Tangkai Pengasah)atribut:
- Type: Trimmer File
- Handle Material: Plastic
- Dimensions (mm): 175x65x21
- Applications: For Sharpening Shear
- KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Betonatribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Engine Type: Gasoline, Honda GX390
Daftar Harga Alat Pemotong Batu Terbaru October 2026
| RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa) | Rp169.900 |
| Star-M Ceramic Type Edge Trimmer (Pemotong Tepi) | Rp719.900 |
| KRISBOW Mesin Pemotong Keramik | Rp2.399.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| BOSCH Pisau Mesin Pemotong Multifungsi | Rp169.900 |
| Star-M Steel Type Edge Trimmer Bit (Pemotong Tepi) | Rp759.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp56.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp9.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp74.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/alP102243381-21.jpg)
/P102780781-1.jpg)

/P101003087-2.jpg)

/P102773921-1.jpg)
/P101004041-2.jpg)
/deP103747482-1.jpg)
/P101003088-3.jpg)
/1sP103084064-2.jpg)
/P102702084-1.jpg)
/P102113349-1.jpg)

/06P103774006-1.jpg)
/4eP103675158-1.jpg)
/raP103773982-1.jpg)
/01P101004001-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)